Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 160 x 2.6mm natúr GT11904

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  160 x  2.6mm natúr GT11904

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.6 mm

  • Szalaghosszúság - 160 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Min. szakítószilárdság - 80 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248520121

Sonepar cikkszám

GT11904

Gyártói cikkszám

7940006048

Gyártói típuskód

CB 160/2,6 NC

Szalagszélesség:

2.6 mm

Szalaghosszúság:

160 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

műanyagbevonatú

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 165 x 2,5mm natúr