Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 180 x 7.8mm fekete GT11912 - 7940006065

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  180 x  7.8mm fekete GT11912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248520152

Sonepar cikkszám

GT11912

Gyártói cikkszám

7940006065

Gyártói típuskód

CB 180/7,8 BK

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.7 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 180 x 7,8mm fekete