Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 200 x 3.6mm natúr GT11895

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  200 x  3.6mm natúr GT11895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.25 mm

  • Min. szakítószilárdság - 130 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190362317

Sonepar cikkszám

GT11895

Gyártói cikkszám

1720630000

Gyártói típuskód

CB 200/3,5 NC

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.25 mm

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

műanyagbevonatú

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 3,6mm natúr