Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 200 x 4.5mm fekete GT11887 - 1697910000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  200 x  4.5mm fekete GT11887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190882983

Sonepar cikkszám

GT11887

Gyártói cikkszám

1697910000

Gyártói típuskód

CB 200/4,5 BK

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,8mm fekete