Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 230 x 12.7mm fekete GT11917 - 7940006077

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  230 x 12.7mm fekete GT11917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 12.5 mm

  • Szalaghosszúság - 225 mm

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.95 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248520176

Sonepar cikkszám

GT11917

Gyártói cikkszám

7940006077

Gyártói típuskód

CB 225/12,5 BK

Szalagszélesség:

12.5 mm

Szalaghosszúság:

225 mm

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.95 mm

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1080 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyag minősége:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 230 x 12,7mm fekete