Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 250 x 4.8mm fekete GT11908

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  250 x  4.8mm fekete GT11908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 250 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Min. szakítószilárdság - 220 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248520206

Sonepar cikkszám

GT11908

Gyártói cikkszám

7940006055

Gyártói típuskód

CB 250/4,8 BK

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

250 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

műanyagbevonatú

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 250 x 4,8mm fekete