WEIDMÜLLER - Kötegelő 290 x 4.8mm fekete GT11888 - 1697920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.5 mm
Szalaghosszúság - 290 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190882990
Sonepar cikkszám
GT11888
Gyártói cikkszám
1697920000
Gyártói típuskód
CB 290/4,5 BK
Szalagszélesség:
4.5 mm
Szalaghosszúság:
290 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.4 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2