WEIDMÜLLER - Kötegelő 360 x 4.6mm fém GT84438 - 1699910000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 360 mm
Szín - ezüst
Szalagvastagság - 0.25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190892357
Sonepar cikkszám
GT84438
Gyártói cikkszám
1699910000
Gyártói típuskód
SCT 4,6/360 C
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
360 mm
Szín:
ezüst
Szalagvastagság:
0.25 mm
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
445 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Szerelési hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 360 x 4,6mm fém