WEIDMÜLLER - Kötegelő 450 x 8mm fekete GT11915 - 7940006071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.8 mm
Szalaghosszúság - 450 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.75 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248520268
Sonepar cikkszám
GT11915
Gyártói cikkszám
7940006071
Gyártói típuskód
CB 450/7,5 BK
Szalagszélesség:
7.8 mm
Szalaghosszúság:
450 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.75 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
540 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2