WEIDMÜLLER - Kötegelő 750 x 7.5mm, poliamid 66, 540 N SN145081 - 1720670000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.5 mm
Szalaghosszúság - 750 mm
Szín - fekete
Szalagvastagság - 2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190362355
Sonepar cikkszám
SN145081
Gyártói cikkszám
1720670000
Gyártói típuskód
CB 750/7,5 BK
Szalagszélesség:
7.5 mm
Szalaghosszúság:
750 mm
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
2 mm
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
540 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Kötegátmérő:
220-35 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2