Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő 98 x 2.5mm natúr PA6.6 G69253 - 1278600000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő   98 x  2.5mm natúr PA6.6 G69253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 98 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190154554

Sonepar cikkszám

G69253

Gyártói cikkszám

1278600000

Gyártói típuskód

CB 98/2,5 NC

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

98 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.1 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 98 x 2,5mm natúr PA6.6