WEIDMÜLLER - Kötegelő rögzítő felületre ragasztható 27x27mm GA00681 - 1289400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 27 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Magasság - 27 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190160067
Sonepar cikkszám
GA00681
Gyártói cikkszám
1289400000
Gyártói típuskód
CBH 27/27 NC
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
27 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Magasság:
27 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.8 mm
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő rögzítő felületre ragasztható 27x27mm