WEIDMÜLLER - Kötegelő rögzítő lemezbe fúrt lyukhoz GA00680 - 1279200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 6.2 mm
Magasság - 8.1 mm
Kábelkötöző szélességig - 7.8 mm
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190068820
Sonepar cikkszám
GA00680
Gyártói cikkszám
1279200000
Gyártói típuskód
CBH 8.1/6.2 NC
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
8.1 mm
Kábelkötöző szélességig:
7.8 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő rögzítő lemezbe fúrt lyukhoz