WEIDMÜLLER - Kötegelő szalag előszerelt D=44,5mm l=200mm GT11885 - 1279300000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 203 mm
Szalagvastagság - 2 mm
Min. szakítószilárdság - 220 N
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190185930
Sonepar cikkszám
GT11885
Gyártói cikkszám
1279300000
Gyártói típuskód
CB-DM 200/4,5 NC
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
203 mm
Szalagvastagság:
2 mm
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szerelési hőmérséklet:
-40-100 °C
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
műanyagbevonatú
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő szalag előszerelt D=44,5mm l=200mm