Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kötegelő tartó öntapadós fekete 27x27mm (talp) GT11894 - 1697960000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő tartó öntapadós fekete 27x27mm (talp) GT11894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 27 mm

  • Szélesség - 27 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Magasság - 27 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190883034

Sonepar cikkszám

GT11894

Gyártói cikkszám

1697960000

Gyártói típuskód

CBH 27/27 BK

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

27 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Magasság:

27 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.8 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő tartó öntapadós fekete 27x27mm (talp)