Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Mérő-bontó sorkapocs blokk (komplett) áramváltós méréshez, 3db áramváltóhoz, fesz kapcsok nélkül SN132516 - 8000075344

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Mérő-bontó sorkapocs blokk (komplett) áramváltós méréshez, 3db áramváltóhoz, fesz kapcsok nélkül SN132516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2

  • Névleges áram In - 30 A

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132516

Gyártói cikkszám

8000075344

Gyártói típuskód

WTTB blokk

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

30 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.5 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Hosszirányú szétválasztás típusa:

egyéb

Magasság:

100 mm

Keresztirányú szétválasztás típusa:

egyéb

Szélesség:

8.1 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Lezárólemez szükséges:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Mélység:

69 mm

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mérő-bontó sorkapocs blokk (komplett) áramváltós méréshez, 3db áramváltóhoz, fesz kapcsok nélkül