WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 60 mm magas x 25 mm széles /2m szürke SN094963 - 2589150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118600315
Sonepar cikkszám
SN094963
Gyártói cikkszám
2589150000
Gyártói típuskód
CD 60X25 4/6 GY
Magasság:
60 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Nyílás távolsága:
6 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1200 mm2
Műa csatorna perf 60 mm magas x 25 mm széles /2m szürke