WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 80 mm magas x 120mm széles /2m szürke SN094974 - 2589490000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118601268
Sonepar cikkszám
SN094974
Gyártói cikkszám
2589490000
Gyártói típuskód
CD-BO 80X120 4/6 GY
Magasság:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Nyílás távolsága:
6 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8710 mm2
Műa csatorna perf 80 mm magas x 120mm széles /2m szürke