Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf  80 mm magas x 25 mm széles /2m szürke SN094969 - 2589180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf  80 mm magas x 25 mm széles /2m szürke SN094969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118602692

Sonepar cikkszám

SN094969

Gyártói cikkszám

2589180000

Gyártói típuskód

CD 80X25 4/6 GY

Magasság:

80 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Nyílás távolsága:

6 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1520 mm2

Műa csatorna perf 80 mm magas x 25 mm széles /2m szürke