WEIDMÜLLER - Nehézipai csatlakozó adapter SN088053 - 2488560000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118541502
Sonepar cikkszám
SN088053
Gyártói cikkszám
2488560000
Gyártói típuskód
HDC 06B ALU N
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szélesség:
64 mm
Magasság:
29.3 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65