WEIDMÜLLER - Network switch 6db rj45 sínre IP30 SN088160 - 1240930000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívül
Power over Ethernet - egyéb
Irányítható - Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118028744
Sonepar cikkszám
SN088160
Gyártói cikkszám
1240930000
Gyártói típuskód
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Szerelési mód:
falon kívül
Power over Ethernet:
egyéb
Irányítható:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
6
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
2
2. réteg:
Igen
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
50 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
70 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
115 mm