Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz SN010496 - 1341130000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz SN010496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 30 mm

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118145434

Sonepar cikkszám

SN010496

Gyártói cikkszám

1341130000

Gyártói típuskód

DKB CC 30/60

Öntapadós:

Igen

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

60 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

30 mm

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 P 2x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2 x 1,5 mm2