Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 5VDC/48VDC 0,5A GT52489 - 8950900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 5VDC/48VDC 0,5A GT52489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 4-6 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248742271

Sonepar cikkszám

GT52489

Gyártói cikkszám

8950900000

Gyártói típuskód

TOS 5VDC/48VDC 0,5A

Bemeneti feszültség:

4-6 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.5 A

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs 2,5mm2 A2T 2.5