Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 5VTTL/24VDC 100mA GT52487 - 8937920000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 5VTTL/24VDC 100mA GT52487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 4.75-5.25 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248716159

Sonepar cikkszám

GT52487

Gyártói cikkszám

8937920000

Gyártói típuskód

MOS 5VTTL/24VDC 0,1A

Bemeneti feszültség:

4.75-5.25 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Pro eco 5A akciós csomag 2017 nyár