Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - P BAG Set 3 SN092399 - 2579420000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - P BAG Set 3 SN092399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - táska

  • Anyag - anyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092399

Gyártói cikkszám

2579420000

Gyártói típuskód

P BAG SET 3

Kivitel:

táska

Anyag:

anyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Magasság:

50 mm

Vállszíjjal:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szélesség:

260 mm

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Mélység:

170 mm

Szín:

fekete

Élénkvörös:

Nem

P BAG Set 3