WEIDMÜLLER - P BAG SET 6 SN123620 - 2579450000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - táska
Anyag - anyag
Anyag minősége - egyéb
Gördíthető - Nem
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123620
Gyártói cikkszám
2579450000
Gyártói típuskód
P BAG SET 6
Kivitel:
táska
Anyag:
anyag
Anyag minősége:
egyéb
Gördíthető:
Nem
Vállszíjjal:
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Szín:
fekete
Élénkvörös:
Nem
Lakatszemmel:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Átmérő:
0 mm
Magasság:
50 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
170 mm
P BAG SET 6