WEIDMÜLLER - P Bag XL Set 11 SN092402 - 2602210000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - táska
Anyag - anyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092402
Gyártói cikkszám
2602210000
Gyártói típuskód
P BAG XL SET 11
Kivitel:
táska
Anyag:
anyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Magasság:
60 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
320 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Mélység:
220 mm
Lakatszemmel:
Nem
Szín:
fekete
Élénkvörös:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
P Bag XL Set 11