Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - P BAG XL SET 6 SN123623 - 2602160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - P BAG XL SET 6 SN123623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - táska

  • Anyag - anyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123623

Gyártói cikkszám

2602160000

Gyártói típuskód

P BAG XL SET 6

Kivitel:

táska

Anyag:

anyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Magasság:

60 mm

Vállszíjjal:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szélesség:

320 mm

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Mélység:

220 mm

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

fekete

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

P BAG XL SET 6