WEIDMÜLLER - Prés 6-16mm2 mechanikus ikerérvéghüvely prés G66383 - 9013600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248065523
Sonepar cikkszám
G66383
Gyártói cikkszám
9013600000
Gyártói típuskód
PZ ZH 16
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
AWG-tartomány:
6-16
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 6-16mm2 mechanikus ikerérvéghüvely prés