WEIDMÜLLER - Prés (crimp) 0.14mm², 2.5mm² SN173774 - 2903690000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 0.14-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173774
Gyártói cikkszám
2903690000
Gyártói típuskód
PZ 2.5 S
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
0.14-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
AWG-tartomány:
14-26
Hosszúság:
160 mm
Leszállított betétek száma:
0
Prés (crimp) 0.14mm², 2.5mm²