Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó érvégh-hez G19488 - 9020000000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó érvégh-hez G19488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.5-2.5 mm2

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Vezetékvágóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190067267

Sonepar cikkszám

G19488

Gyártói cikkszám

9020000000

Gyártói típuskód

STRIPAX PLUS 2.5

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

0.5-2.5 mm2

Hosszúság:

210 mm

Szigetelt:

Igen

Állítható horonymélység:

Igen

Vezetékvágóval:

Igen

Csupaszítási tartomány AWG:

20-14

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Csupaszítási tartomány átmérője:

0.81-1.7 mm

Spirálbevágás:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó érvégh-hez