WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,14- 10mm2 SN004966 - 1445070000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet - 0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118250312
Sonepar cikkszám
SN004966
Gyártói cikkszám
1445070000
Gyártói típuskód
PZ 10 HEX
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet:
0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
AWG-tartomány:
0.14-10
Hosszúság:
195 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,14- 10mm2