WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó G38777 - 9040460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 10-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190461508
Sonepar cikkszám
G38777
Gyártói cikkszám
9040460000
Gyártói típuskód
CRIMPER 25 N D4
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
10-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
AWG-tartomány:
10-25
Hosszúság:
293 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó