WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó GA00682 - 9040470000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 6-25 mm2
AWG-tartomány - 6-25
Hosszúság - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190461485
Sonepar cikkszám
GA00682
Gyártói cikkszám
9040470000
Gyártói típuskód
CRIMPER 25 Z
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
6-25 mm2
AWG-tartomány:
6-25
Hosszúság:
240 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó