WEIDMÜLLER - PRO TOP 1 fázisú kapcsolóüzemű tápegység IP20 SN085938 - 2466880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-277 V
3. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118481464
Sonepar cikkszám
SN085938
Gyártói cikkszám
2466880000
Gyártói típuskód
PRO TOP1 240W 24V 10A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-277 V
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
80-410 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
0 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
0 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0 A
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-277 V
Szélesség:
39 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
125 mm
Magasság:
130 mm
Védettség:
IP20
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem