WEIDMÜLLER - Relé 12V DC 2 váltó érintk 10A IP20 GT51076 - 8689840000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 11.4-13.2 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248360512
Sonepar cikkszám
GT51076
Gyártói cikkszám
8689840000
Gyártói típuskód
RCM270012
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
11.4-13.2 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
29 mm
Védettség:
IP20