Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 12V DC 4 váltó érintk 6A IP20 GT47149 - 8054360000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 12V DC 4 váltó érintk 6A IP20 GT47149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 11.4-15.6 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190098322

Sonepar cikkszám

GT47149

Gyártói cikkszám

8054360000

Gyártói típuskód

RCM570012

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

11.4-15.6 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

29 mm

Védettség:

IP20

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M12 VG M12-K68 SKS