Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 2 morze LED- és tesztgombbal, 10A 230VAC IP20 SN151030 - 7760056076

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 2 morze LED- és tesztgombbal, 10A 230VAC IP20 SN151030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 184-253 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248855797

Sonepar cikkszám

SN151030

Gyártói cikkszám

7760056076

Gyártói típuskód

DRM270730LT

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

184-253 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

184-253 V

Szélesség:

21 mm

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb nem-rézötvözet

Magasság:

27.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35.7 mm

Védettség:

IP20

Relé 2 morze LED- és tesztgombbal, 10A 230VAC IP20