WEIDMÜLLER - Relé 230V AC 4 váltó érintk 6A tesztgombbal IP20 GT64534 - 8690160000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 207-253 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248360819
Sonepar cikkszám
GT64534
Gyártói cikkszám
8690160000
Gyártói típuskód
RCM570T30
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
207-253 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
207-253 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
29 mm
Védettség:
IP20