WEIDMÜLLER - Relé 24V AC 2váltóérintk RCMKIT-I 24VAC 2CO LD IP20 GT95556 - 8920950000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 21.6-26.4 V
Névleges áram - 12 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248692200
Sonepar cikkszám
GT95556
Gyártói cikkszám
8920950000
Gyártói típuskód
RCMKIT-I 24VAC 2CO LD
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Névleges áram:
12 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Szélesség:
27.2 mm
Magasság:
77 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
78.3 mm
Védettség:
IP20