Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24V DC 1 morze IP67 GT46800 - 4061590000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24V DC 1 morze IP67 GT46800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248252282

Sonepar cikkszám

GT46800

Gyártói cikkszám

4061590000

Gyártói típuskód

RSS112024

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

21.6-28.8 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

15 mm

Védettség:

IP67

Mérő és ellenőrző berendezések ; Mérő-/tesztkészülék kommunikációs technikához ; Cutfix 8 Vágó gép