Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24V DC 4morze 6A komplett IP20 GT31725 - 8798740000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24V DC 4morze 6A komplett IP20 GT31725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248494361

Sonepar cikkszám

GT31725

Gyártói cikkszám

8798740000

Gyártói típuskód

RCMKITZ 24VDC 4CO LED

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

22.8-31.2 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

27 mm

Magasság:

101 mm

Mélység:

79 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24V DC 4morze 6A komplett