Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24VAC 2 morze LED- és tesztgombbal, 5A 250VAC IP20 SN092507 - 7760056343

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24VAC 2 morze LED- és tesztgombbal, 5A 250VAC IP20 SN092507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-26.4 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6944169739903

Sonepar cikkszám

SN092507

Gyártói cikkszám

7760056343

Gyártói típuskód

DRI424524LT

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

31 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

33.5 mm

Védettség:

IP20

Relé 24VAC 2 morze LED- és tesztgombbal, 5A 250VAC IP20