WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 1morze 16A IP20 GT72754 - 8870250000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 22.8-38.4 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248613625
Sonepar cikkszám
GT72754
Gyártói cikkszám
8870250000
Gyártói típuskód
RCI374AC4
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
22.8-38.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
13 mm
Magasság:
29 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
26.7 mm
Védettség:
IP20