WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 2 morze LED- és tesztgombbal, 10A 250VAC IP20 SN151031 - 7760056069
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-31.2 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248855865
Sonepar cikkszám
SN151031
Gyártói cikkszám
7760056069
Gyártói típuskód
DRM270024LT
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
21.6-31.2 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
21 mm
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Magasság:
27.4 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
35.7 mm
Védettség:
IP20