Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 2morze 8A aljzattal (relékitt) LED-del IP20 GT13578 - 7940006157

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé   24VDC 2morze 8A aljzattal (relékitt) LED-del IP20 GT13578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 22.8-31.2 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248474776

Sonepar cikkszám

GT13578

Gyártói cikkszám

7940006157

Gyártói típuskód

RCLKIT 24VDC 2CO LED GN

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

22.8-31.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

16 mm

Magasság:

78 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

66 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 2morze 8A aljzattal (relékitt) LED-del