Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 4érintk RCMKIT-I 24VDC 2CO LD IP20 GT76610 - 8920940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 4érintk RCMKIT-I 24VDC 2CO LD IP20 GT76610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248692194

Sonepar cikkszám

GT76610

Gyártói cikkszám

8920940000

Gyártói típuskód

RCMKIT-I 24VDC 2CO LD

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

22.8-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

12 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

27.2 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

78.3 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 4érintk RCMKIT-I 24VDC 2CO LD