Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 4v érintk 6A IP20 SN025559 - 8921030000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24VDC 4v érintk 6A IP20 SN025559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248692279

Sonepar cikkszám

SN025559

Gyártói cikkszám

8921030000

Gyártói típuskód

RCMKIT-I 24VDC 4CO LD

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

22.8-31.2 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

27.2 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

78.3 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 4v érintk 6A