WEIDMÜLLER - Relé aljzat 2 morzés relékhez, sínre pattintható SN076997 - 7760056349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 73.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6944169739965
Sonepar cikkszám
SN076997
Gyártói cikkszám
7760056349
Gyártói típuskód
SDI 2CO F ECO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
73.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
29.2 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 21-30 jel SAK sorkapocshoz