WEIDMÜLLER - Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p GT51074 - 8869420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27.2 mm
Magasság - 77 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248614271
Sonepar cikkszám
GT51074
Gyártói cikkszám
8869420000
Gyártói típuskód
SCM-I 4CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27.2 mm
Magasság:
77 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
61.5 mm
Relék ; Áramfigyelő relé ; Relémodul WGS-,WGZ-hez 24V DC, 12A, terhelés-figyelő